Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aldes - Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 675 mm x H 215 mm - Diamètre 215 mm - 11063612

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 215 mm

  • avec joint prémonté - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280636120

Réf. Sonepar

00046063612

Réf. Fournisseur

11063612

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

215 mm

avec joint prémonté:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - Longueur 675mm x hauteur 215 - Diamètre 215mm - Piquage oblong à 90° sur partie circulaire

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes