Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Piquage droit oblong sur plat galvanisé PDOP - L 450mm x H 100mm - 11063403

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280634034

Réf. Sonepar

00046063403

Réf. Fournisseur

11063403

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Piquage droit oblong sur plat galvanisé PDOP - Longueur 450mm x 100mm - Piquage oblong à 90° sur partie plane

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong sur plat en acier galvanisé.> Longueur 450 mm et hauteur de 100 mm.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes