Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 160/450 - 11096505

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280965053

Réf. Sonepar

00046096505

Réf. Fournisseur

11096505

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

450 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

160 mm

avec joint prémonté:

Non

Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 160/450 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 415 mm sur un conduit circulaire diamètre 160 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 160/315-415 mm

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes