Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé à joint - Diamètre 160/355-450 - 11098414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280984146
Réf. Sonepar
00046098414
Réf. Fournisseur
11098414
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 355 à 450 mm étanche sur un conduit circulaire diamètre 160 mm. Description :> Piquage à joint en acier galvanisé diamètre 160/355-450 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes