Non retournable

Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/100 - 11094575

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 100 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280945758

Réf. Sonepar

00046094575

Réf. Fournisseur

11094575

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

100 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

100 mm

avec joint prémonté:

Non

Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/100 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 100 mm sur un conduit circulaire diamètre 100 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 100/100 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes