Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/315-355 - 11094595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280945956
Réf. Sonepar
00046094595
Réf. Fournisseur
11094595
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
100 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 315 à 355 mm sur un conduit circulaire diamètre 100 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 100/315-355 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes