Non retournable

Aldes - Piquage équerre plat aluminium - Diamètre 355 - 11096618

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280966180

Réf. Sonepar

00046096618

Réf. Fournisseur

11096618

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

355 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Piquage équerre plat aluminium - Diamètre 355 - Piquage à 90° à fixer sur conduit plat (rectangulaire ou oblong)

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 355 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaire en VMC GazDescription :> Piquage plat en aluminium diamètre 355 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes