Aldes - Piquage équerre plat galvanisé - Diamètre 400 mm - 11093998

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542281030378
Réf. Sonepar
00046103037
Réf. Fournisseur
11093998
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
400 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 450 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaireDescription :> Piquage plat en acier galvanisé diamètre 450 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes