Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Piquage équerre plat galvanisé - Diamètre 560 mm - 11094140

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280941408

Réf. Sonepar

00046094140

Réf. Fournisseur

11094140

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

560 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Piquage équerre plat galvanisé - Diamètre 560 mm - Piquage à 90° à fixer sur conduit plat (rectangulaire ou oblong)

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 560 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaireDescription :> Piquage plat en acier galvanisé diamètre 560 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes