Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 100/125 - 11097198

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280971986

Réf. Sonepar

00046097198

Réf. Fournisseur

11097198

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

125 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

100 mm

avec joint prémonté:

Non

Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 100/125 - Piquage à 45° à fixer sur conduit circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 125 mm sur un conduit circulaire diamètre 100 mm. Description :> Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 100/125 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes