Non retournable

Aldes - Plaque viscoélastique 1000mm x 750 mm ; épaisseur 6 mm - 11094560

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Plaque viscoélastique 1000mm x 750 mm ; épaisseur 6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280945604

Réf. Sonepar

00046094560

Réf. Fournisseur

11094560

Marque

Aldes

Plaque viscoélastique avec face adhésive pour réduire le bruit rayonné de parois vibrantes - 1000x750 mm épaisseur 6mm - Masse volumique : 1950 kg/m3 - Masse surfacique : 10 kg/m2 - T° de pose : +15/+40°C - T° de service : -30/+90°C

Les Atouts de l'article:

> Plaque viscoélastique avec face adhésive. > Masse volumique : 1950 kg/m3. > Masse surfacique : 10 kg/m2. > Dimensions : 750 x 1000 mm, epaisseur : 6 mm. > Tenue au feu, M4. > T° de pose : + 15 à + 40°C. > T° de service : - 30 à + 90°C.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.