Non retournable

Aldes - Platine d'obturation en rénovation pour les bouches 180x280 mm - blanc - 11034108

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Platine d'obturation en rénovation pour les bouches 180x280 mm - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280341086

Réf. Sonepar

00046034108

Réf. Fournisseur

11034108

Marque

Aldes

pays de fabrication:

FRANCE

Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - blanc - à visser en lieu et place d'une ancienne bouche qui n'est pas remplacée pour cacher proprement le trou - dimensions de 180x280 mm

Les Atouts de l'article:

Fûts > Ø 125 et Ø 116 (joint Roll-In), Ø 100 (joint mousse) : - Se clipsent sur bouche sans fût, pour raccordement sur conduit existant Ø 125, Ø 116, Ø 100 mm. - Compatibles Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. > Ø 80/100 et Ø 80/125 (joint à lèvres) : - Se clipsent sur bouche Bahia Curve pour raccordement sur conduit existant Ø 100 et Ø 125 mm. - Compatible Bahia Curve. Joint d'étanchéité en mousse > Permettent de réaliser l'étanchéité lorsque la bouche sans fût est vissée directement sur la paroi. Se place au dos de la bouche, dans la gorge prévue à cet effet. > Compatibles Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. Platine rénovation > Permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée, conduit shunt ou autre diamètre de fût. 2 types de fixation : - à vis pour Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve, - à griffes pour Bap'SI, Bahia Curve. Platine d'obturation > A visser en lieu et place d'une ancienne bouche qui n'est pas remplacée pour cacher proprement le trou. Platine d'adaptation 150/125 > Permet d'adapter bouche simple débit Ø 125 sur une réservation Ø 150. > Compatible Bap'SI simple débit, Bahia Curve S. Pour Bap'SI double débit et Bahia Curve L, préférer la Platine rénovation. Anneau phonique > Placé dans le conduit Ø 125 juste derrière la bouche, il permet d'améliorer l'isolement acoustique entre logements. Il est conseillé dans les cuisines ouvertes sur séjour. > Compatible Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. Renvoi de cordelette > Permet de guider la cordelette lorsque la bouche double débit cordelette est fixée au plafond. > Compatible Bap'SI, Bahia Curve.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.