Aldes - Plénum en acier pour grille avec 2 piquages sur l'arrière MT F3 800x300 D250 - 11053655

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Plénum en acier pour grille avec 2 piquages sur l'arrière MT F3 800x300 D250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280536550

Réf. Sonepar

00046053655

Réf. Fournisseur

11053655

Marque

Aldes

Plénum en acier galvanisé avec 2 piquages sur l'arrière MT F3 - 800x300 mm - 2 x D250 - Pour grilles SC/AC et Gridlined - Fixation non apparente de la grille grâce à des clips à friction

Les Atouts de l'article:

> Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm (AC 123) ou à tôle perforée 45 % surface libre (SC 125). > Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation non apparente par clips à friction.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.