Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Plénum en acier pour grille avec piquage sur le côté ME F3 200x100 D125 - 11053381

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Plénum en acier pour grille avec piquage sur le côté ME F3 200x100 D125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280533818

Réf. Sonepar

00046053381

Réf. Fournisseur

11053381

Marque

Aldes

Plénum en acier galvanisé avec piquage sur le côté ME F3 - 200x100 mm - D125 - Pour grilles SC/AC et Gridlined - Fixation non apparente de la grille grâce à des clips à friction

Les Atouts de l'article:

> SGS : registre de réglage à mouvement contra-rotatif, en tôle d'acier galvanisé. Montage sur la grille à l'aide de clips en S. > F4 : contre-cadre à sceller en tôle d'acier galvanisé. Adapté à la fixation F3 (clips) des grilles standard. Livré en 4 éléments à assembler sur chantier. > MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé. Il y a deux modèles selon le diamètre du piquage. - Modèle "90°" si diamètre piquage ≥ hauteur nominale de la grille ( (indiqués par*). - Modèle "83°" si diamètre piquage ≤ hauteur nominale de la grille. > ME F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. > MEI (5) F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. Isolé 5 faces (mousse de polyuréthane). > Les plénums MT F3 et ME F3 sont adaptés à la fixation F3 (clips) des grilles standard et ne nécessitent pas l'utilisation d'un contre-cadre F4.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.