Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Plénum isolé RE F0 avec piquage côté D160 pour diffuseur SF/AF704 225x225 mm - 11053594

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Plénum isolé RE F0 avec piquage côté D160 pour diffuseur SF/AF704 225x225 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280535942

Réf. Sonepar

00046053594

Réf. Fournisseur

11053594

Marque

Aldes

Plenum isolé en acier galvanisée RE F0 avec piquage sur le côté D160 pour diffuseurs SF et AF704 225x225 mm - Isolation en mousse polyuréthane M1 épaisseur 5 mm

Les Atouts de l'article:

> Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés, ou en tôle d'acier profilée. > Noyau amovible pas un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur. > AF 704 : finition aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > SF 704 : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col. > Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.