Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Plénum RE 637 avec piquage côté D250 pour grille AG 637 WZ F0 600x300 mm - 11053577

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Plénum RE 637 avec piquage côté D250 pour grille AG 637 WZ F0 600x300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280535775

Réf. Sonepar

00046053577

Réf. Fournisseur

11053577

Marque

Aldes

Plénum RE 637 avec piquage côté D250 pour grille AG 637 WZ F0 600x300 mm - Dimensions 563x263 mm - Fixation de la grille par vis auto-foreuse

Les Atouts de l'article:

> Porte ouvrante sur charnières. > Construction aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation par gravité sur les supports en T du fauxplafond (F0), ou par vis apparentes (F1 - spécial plafond staff). > AG 637 WZ : Grille à ailettes frontales fixes, inclinées à 45°, avec filtre. > AC 174 WZ : Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm, inclinées à 45°, avec filtre.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.