fin de vie

Aldes - Plénum RE isolé avec piquage côté D355 pour diffuseur SF/AF704 472x472 mm - 11053597

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Plénum RE isolé avec piquage côté D355 pour diffuseur SF/AF704 472x472 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280535973

Réf. Sonepar

00046053597

Réf. Fournisseur

11053597

Marque

Aldes

Plenum isolé en acier galvanisée RE F0 avec piquage sur le côté D355 pour diffuseurs SF et AF704 472x472 mm - Isolation en mousse polyuréthane M1 épaisseur 5 mm

Les Atouts de l'article:

> Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés, ou en tôle d'acier profilée. > Noyau amovible pas un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur. > AF 704 : finition aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > SF 704 : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col. > Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.