Aldes - Plénum RT 160 avec piquage arrière D355 pour grille AC 161 WZ F1 522x422 mm - 11053532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542281000814
Réf. Sonepar
00046100081
Réf. Fournisseur
11053532
Marque
Aldes
Plénum RT 160 avec piquage arrière D355 pour grille AC 161 WZ F1 522x422 mm - Dimensions : 504x404 mm - Fixation de la grille par vis auto-foreuse
Les Atouts de l'article:
> AC 161 : grille simple déflexion à ailettes horizontales, fixes, inclinées de 40°, espacées de 20 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > AC 163 : grille à mailles carrées de 15 x 15 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > Modèles AC 161 Z et AC 163 Z : finition aluminium teinte blanc RAL9010. > Charnières en acier inoxydable. > Fixation non apparente par vis dans le logement pour filtre faisant office de contre-cadre.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
> AC 161 : grille simple déflexion à ailettes horizontales, fixes, inclinées de 40°, espacées de 20 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > AC 163 : grille à mailles carrées de 15 x 15 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > Modèles AC 161 Z et AC 163 Z : finition aluminium teinte blanc RAL9010. > Charnières en acier inoxydable. > Fixation non apparente par vis dans le logement pour filtre faisant office de contre-cadre.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.


