Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 400 mm - 11093957

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281030101

Réf. Sonepar

00046103010

Réf. Fournisseur

11093957

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

400 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 400 mm - Permet le raccordement entre deux accessoires

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau tertiaire et collectifDescription : > Raccord en acier galvanisé diamètre 900 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes