Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Raccord souple - diamètre 500 mm - longueur 160 mm - 11096940

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Raccord souple - diamètre 500 mm - longueur 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280969402

Réf. Sonepar

00046096940

Réf. Fournisseur

11096940

Marque

Aldes

Raccord souple - diamètre 500 mm - longueur 160 mm - Manchon souple de raccordement de conduits ou accessoires ou refoulement de ventilateur

Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement de conduits ou accessoires> Raccordement d'ouïes ou refoulement de ventilateur> Permet de désolidariser un ventilateur ou une centrale du reste du réseauDescription : > Manchon en textile souple diamètre 500 mm hauteur 160 mm + 2 colliers de serrage largeur 9 mm> Classé au feu A1

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.