Aldes - Racord femelle oblong galvanisé RFO - L 950mm x H 320mm - 11063056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280630562
Réf. Sonepar
00046063056
Réf. Fournisseur
11063056
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Racord femelle oblong galvanisé RFO - Longueur 950 mm x hauteur 320 mm - Permet le raccordement entre 2 accessoires oblongs
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Raccordement entre deux accessoires oblongs de même dimensionDescription : > Raccord femelle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 950 mm et hauteur de 320 mm.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Raccordement entre deux accessoires oblongs de même dimensionDescription : > Raccord femelle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 950 mm et hauteur de 320 mm.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


