Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC - L 490 x H 130mm - D250 - 11066450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280664505
Réf. Sonepar
00046066450
Réf. Fournisseur
11066450
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue cylindrique permettant le raccordement d'un réseau oblong de taille 490 x 130 mm et d'un réseau circulaire de diamètre 250 mmDescription : > Réduction concentrique oblongue cylindrique en acier galvanisé RCOC> Longueur 490 mm x hauteur 130 mm - diamètre 250 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes