Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 675 x H 215mm-Diamètre 355mm - 11063866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280638667
Réf. Sonepar
00046063866
Réf. Fournisseur
11063866
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 675 mm et hauteur 215 mm - Diamètre 355 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes