Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 700 x H 165mm-Diamètre 315mm - 11063859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280638599
Réf. Sonepar
00046063859
Réf. Fournisseur
11063859
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 700 mm et hauteur 165 mm - Diamètre 315 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes