Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 700 x H 165mm-Diamètre 355mm - 11063860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280638605
Réf. Sonepar
00046063860
Réf. Fournisseur
11063860
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 700 mm et hauteur 165 mm - Diamètre 355 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes