Non retournable

Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 700 x H 165mm-Diamètre 400mm - 11063861

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm

  • avec joint prémonté - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280638612

Réf. Sonepar

00046063861

Réf. Fournisseur

11063861

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

400 mm

avec joint prémonté:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réduction concentrique oblongue cylindrique galvanisé RCOC - Longueur 700mm x Hauteur 165mm - Diamètre 400mm - Réduction concentrique de réseau oblong à réseau circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 700 mm et hauteur 165 mm - Diamètre 400 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes