Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 950 x H 320mm-Diamètre 630mm - 11063896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 630 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280638964
Réf. Sonepar
00046063896
Réf. Fournisseur
11063896
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
630 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 950 mm et hauteur 320 mm - Diamètre 630 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes