Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 425 x H 130mm / l 450 x h100mm - 11066341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280663416
Réf. Sonepar
00046066341
Réf. Fournisseur
11066341
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 425mm x Hauteur 130mm / longueur 450mm x hauteur 100mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 425 mm x hauteur 130 mm - Longueur 450 mm x hauteur 100 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 425 mm x hauteur 130 mm - Longueur 450 mm x hauteur 100 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


