Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 515 x H 215mm/l 700 x h 165mm - 11064102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280641025
Réf. Sonepar
00046064102
Réf. Fournisseur
11064102
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 515 x Hauteur 215mm/longueur 700 x hauteur 165mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 515 mm x hauteur 215 mm - Longueur 700 mm x hauteur 165 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 515 mm x hauteur 215 mm - Longueur 700 mm x hauteur 165 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


