Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 545 x H 165mm / l 490 x h130mm - 11066356

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280663560

Réf. Sonepar

00046066356

Réf. Fournisseur

11066356

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 545mm x Hauteur 165mm / longueur 490mm x hauteur 130mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 545 mm x hauteur 165 mm - Longueur 490 mm x hauteur 130 mm

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes