Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 645 x H 265mm/l 515 x h 215mm - 11064115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280641155
Réf. Sonepar
00046064115
Réf. Fournisseur
11064115
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 645 x Hauteur 265mm/longueur 515 x hauteur 215mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 645 mm x hauteur 265 mm - Longueur 515 mm x hauteur 215 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 645 mm x hauteur 265 mm - Longueur 515 mm x hauteur 215 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


