Aldes - Réduction conique concentrique aluminium - Diamètre 400/315 - 11095522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
avec joint prémonté - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280955221
Réf. Sonepar
00046095522
Réf. Fournisseur
11095522
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
400 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
avec joint prémonté:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 400 mm à un conduit 315 mm en réseau circulaire VMC Gaz collectif Description : > Réduction conique concentrique en aluminium diamètre 400/315 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes