Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Réduction oblongue cylindrique tangentielle sur plat ROCTP-645x265-Diamètre 400 - 11063994

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280639947

Réf. Sonepar

00046063994

Réf. Fournisseur

11063994

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

400 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction oblongue cylindrique tangentielle galvanisé sur plat ROCTP - Longueur 645mm x Hauteur 265mm - Diamètre 400mm - Réduction sur plat de réseau oblong à réseau circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue cylindrique tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaire tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le basDescription : > Réduction oblongue cylindrique tangentielle sur plat en acier galvanisé ROCTP> Longueur 645 mm et hauteur 265 mm - Diamètre 400 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes