Aldes - Réduction oblongue tangentielle sur plat galvanisé ROTP- L675 x H215/l475 x h165 - 11064254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280642541
Réf. Sonepar
00046064254
Réf. Fournisseur
11064254
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Réduction oblongue tangentielle sur plat galvanisé ROTP- Longueur 675mm x Hauteur 215mm / longueur 475mm x hauteur 165mm - Réduction tangentielle sur plat oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue oblongue tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau oblongue de taille différente tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas> Lorsqu'il n'y a pas de réduction sur la hateur, prendre une RCO. Description : > Réduction oblongue tangentielle sur plat en acier galvanisé ROTP> Longueur 675 mm x hauteur 215 mm - Longueur 475 mm x hauteur 165 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue oblongue tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau oblongue de taille différente tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas> Lorsqu'il n'y a pas de réduction sur la hateur, prendre une RCO. Description : > Réduction oblongue tangentielle sur plat en acier galvanisé ROTP> Longueur 675 mm x hauteur 215 mm - Longueur 475 mm x hauteur 165 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


