Aldes - Réduction oblongue tangentielle sur plat galvanisé ROTP- L700 x H165/l450 x h100 - 11064244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280642442
Réf. Sonepar
00046064244
Réf. Fournisseur
11064244
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Réduction oblongue tangentielle sur plat galvanisé ROTP- Longueur 700mm x Hauteur 165mm / longueur 450mm x hauteur 100mm - Réduction tangentielle sur plat oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue oblongue tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau oblongue de taille différente tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas> Lorsqu'il n'y a pas de réduction sur la hateur, prendre une RCO. Description : > Réduction oblongue tangentielle sur plat en acier galvanisé ROTP> Longueur 700 mm x hauteur 165 mm - Longueur 450 mm x hauteur 100 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue oblongue tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau oblongue de taille différente tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas> Lorsqu'il n'y a pas de réduction sur la hateur, prendre une RCO. Description : > Réduction oblongue tangentielle sur plat en acier galvanisé ROTP> Longueur 700 mm x hauteur 165 mm - Longueur 450 mm x hauteur 100 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


