Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Réduction oblongue tangentielle sur plat ROTP - L 490 x H 130mm / l 360 x h80mm - 11066396

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280663966

Réf. Sonepar

00046066396

Réf. Fournisseur

11066396

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Réduction oblongue tangentielle sur plat galvanisé ROTP - Longueur 490 x Hauteur 130mm / longueur 360 x hauteur 80mm - Réduction tangentielle sur plat oblongue / oblongue

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue oblongue tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau oblongue de taille différente tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas> Lorsqu'il n'y a pas de réduction sur la hateur, prendre une RCO. Description : > Réduction oblongue tangentielle sur plat en acier galvanisé ROTP> Longueur 490 mm x hauteur 130 mm - Longueur 360 mm x hauteur 80 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes