Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Réduction oblongue tangentielle sur plat ROTP - L 645 x H 265mm / l 490 x h130mm - 11066420

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280664208

Réf. Sonepar

00046066420

Réf. Fournisseur

11066420

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Réduction oblongue tangentielle sur plat galvanisé ROTP - Longueur 645 x Hauteur 265mm / longueur 490 x hauteur 130mm - Réduction tangentielle sur plat oblongue / oblongue

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue oblongue tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau oblongue de taille différente tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas> Lorsqu'il n'y a pas de réduction sur la hateur, prendre une RCO. Description : > Réduction oblongue tangentielle sur plat en acier galvanisé ROTP> Longueur 645 mm x hauteur 265 mm - Longueur 490 mm x hauteur 130 mm

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes