Aldes - Réduction plate concentrique aluminium RPC - Diamètre 450/400 - 11095496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm
avec joint prémonté - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280954965
Réf. Sonepar
00046095496
Réf. Fournisseur
11095496
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
400 mm
avec joint prémonté:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 450 mm à un conduit de diamètre 400 mm sur un minimum de longueur en VMC Gaz> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en aluminium diamètre 450/400 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes