Non retournable

Aldes - Registre galvanisé à joint - Diamètre 125 - 11098441

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de finition - unique

  • diamètre nominal du canal branchement - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280984412

Réf. Sonepar

00046098441

Réf. Fournisseur

11098441

Marque

Aldes

matériau:

acier

forme de finition:

unique

diamètre nominal du canal branchement:

125 mm

Registre galvanisé à joint - Diamètre 125 - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet un équilibrage étanche des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectifDescription :> Registre à joints en acier galvanisé diamètre 125 mm > Réglage manuel> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes