Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Registre H à glissière droite en acier galvanisé pour grille de conduit 425x75 - 11053950

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Registre H à glissière droite en acier galvanisé pour grille de conduit 425x75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier avec revêtement

  • hauteur nominale du conduit - 75 mm

  • longueur - 425 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280539506

Réf. Sonepar

00046053950

Réf. Fournisseur

11053950

Marque

Aldes

matériau:

acier avec revêtement

hauteur nominale du conduit:

75 mm

longueur:

425 mm

Registre H à glissière droite en acier galvanisé teinte naturelle pour grilles de conduit GD et SD 102 425x75 mm - Montage sur grille par clips - Utilisation en reprise

Les Atouts de l'article:

> montage facile sur la grille par clips.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.