Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Registre N à glissière inclinée en acier galva pour grille de conduit 625x225 - 11053967

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Registre N à glissière inclinée en acier galva pour grille de conduit 625x225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier avec revêtement

  • hauteur nominale du conduit - 225 mm

  • longueur - 625 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280539674

Réf. Sonepar

00046053967

Réf. Fournisseur

11053967

Marque

Aldes

matériau:

acier avec revêtement

hauteur nominale du conduit:

225 mm

longueur:

625 mm

Registre N à glissière inclinée en acier galvanisé teinte naturelle pour grilles de conduit GD et SD 102 D 625x225 mm - Montage sur grille par clips - Utilisation en soufflage

Les Atouts de l'article:

> Registre d'équilibrage de débit N à glissière inclinée en acier galvanisé teinte naturelle pour les grilles de conduit GD et SD 102 D,> Montage sur la grille par clips,> Utilisation en soufflage.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.