Non retournable

Aldes - Régulateur de débit constant MR MONO D125 90 m3/h - 11016262

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • commande - sans

  • longueur - 61 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280162629

Réf. Sonepar

00046016262

Réf. Fournisseur

11016262

Marque

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

125 mm

commande:

sans

longueur:

61 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 90 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - 10/60 °C - installation horizontale ou verticale à 360 °C - en extraction ou insufflation - joint double lèvre

Les Atouts de l'article:

> Le MR Mono D125 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 90 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes