Aldes - Régulateur de débit constant MR MONO D80 35m3/h - 11016230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 80 mm
commande - sans
longueur - 53 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280162308
Réf. Sonepar
00046016230
Réf. Fournisseur
11016230
Marque
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
80 mm
commande:
sans
longueur:
53 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Régulateur de débit constant MR MONO D80 - 35m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


