Aldes - Régulateur de débit haute pression MR MONO D125 110m3/h 150-600Pa - 11016071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - sans
longueur - 97 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280160717
Réf. Sonepar
00046016071
Réf. Fournisseur
11016071
Marque
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
125 mm
commande:
sans
longueur:
97 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


