Aldes - Régulateur de débit haute pression MR MONO D160 425m3/h 150-600Pa - 11016085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 160 mm
commande - sans
longueur - 103 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280160854
Réf. Sonepar
00046016085
Réf. Fournisseur
11016085
Marque
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
160 mm
commande:
sans
longueur:
103 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Régulateur de débit haute pression MR MONO D160 - 425m³/h - 150-600Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


