Aldes - Régulateur de débit haute pression MR MONO D200 440m3/h 150-600Pa - 11016087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 200 mm
commande - sans
longueur - 128 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280160878
Réf. Sonepar
00046016087
Réf. Fournisseur
11016087
Marque
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
200 mm
commande:
sans
longueur:
128 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


