Non retournable

Aldes - Régulateur de débit haute pression MR MONO D200 700m3/h 150-600Pa - 11016090

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • commande - sans

  • longueur - 128 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280160908

Réf. Sonepar

00046016090

Réf. Fournisseur

11016090

Marque

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

200 mm

commande:

sans

longueur:

128 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Régulateur de débit haute pression MR MONO D200 - 700m³/h - 150-600Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes