Aldes - Régulateur de débit MR MONO D150 170m3/h - 11016278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 150 mm
commande - sans
longueur - 103 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280162780
Réf. Sonepar
00046016278
Réf. Fournisseur
11016278
Marque
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
150 mm
commande:
sans
longueur:
103 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


