Non retournable

Aldes - Régulateur de débit réglable MR MODULO D200 225-400m3/h - 11016313

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • commande - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280163138

Réf. Sonepar

00046016313

Réf. Fournisseur

11016313

Marque

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

200 mm

avec joint prémonté:

Oui

commande:

sans

longueur:

144 mm

longueur de travail:

144 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D200 225-400 m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre

Les Atouts de l'article:

> Solution idéale pour maintenir un débit stable quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Grâce à sa bague rotative, le MR Modulo D200 permet de régler sans outil sur chantier le débit exact correspondant à votre besoin entre 225 et 400 m³/h > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes