Aldes - Support pour entrée d'air Module encastrée - 11011216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 286 mm
couleur - blanc
largeur avant - 30 mm
matériau - aluminium
forme - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280112167
Réf. Sonepar
00046011216
Réf. Fournisseur
11011216
Marque
Aldes
longueur avant:
286 mm
couleur:
blanc
largeur avant:
30 mm
matériau:
aluminium
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
95 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Support pour entrée d'air Module encastrée - permet d'adapter la taille de la mortaise au Module encastré
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.


